| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-119522-YY Herst.-Nr.: 353.14.107 EAN/GTIN: 4055381210759 |
| |
|
| | |
| MORAVIA Leitkegel aus PVC, tagesleuchtend, Höhe 500 mm Der Leitkegel dient dem schnellen Kennzeichnen von Gefahrenstellen. Durch sein geringes Gewicht ist dieser Signalkegel besonders für wandernde Absicherungen geeignet, die ein häufiges Versetzen erfordern. Für den innerbetrieblichen Einsatz Gute Warnwirkung durch tagesleuchtende Farbe Flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht Einsatzbereich = Leitkegel Höhe = 500 mm Leitkegel Farbe = rotorange weiß Fuß Durchmesser = 290 mm Leuchtkraft = tagesleuchtend Fixierungsmöglichkeit = nein Weitere Informationen: | | Fixierungsmöglichkeit: | nein | Fuß Durchmesser: | 290 mm | Leitkegel Farbe: | rotorange\;weiß\; | Leitkegel Höhe: | 500 mm | Leuchtkraft: | tagesleuchtend | Einsatzbereich: | Betrieblich | HEIGHT GRO: | 570.00 mm | WIDTH GRO: | 360.00 mm | DEPTH GRO: | 360.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Angabe nicht mö |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,34* | € 17,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,46* | € 19,73* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 11,19* | € 19,73* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,14* | € 23,24* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,26* | € 28,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|