Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia 353.14.107 33 Leitkegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C22392
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     353.14.107
EAN/GTIN:
     4064161265087
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Typ:
33
Höhe:
500 mm
Material (Details):
PVC
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Produkt-Art:
Leitkegel
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm tagesleuchtend, leitkegel 50 cm, leitkegel, Moravia, parkplatzsperre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 17,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 19,61*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 19,61*
€ 5,00*
ab € 17,16*
€ 23,12*
€ 4,90*
ab € 18,28*
€ 28,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
353.15.697
ab € 11,79*
Ähnlich
Moravia
353.19.386
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.