Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband, Heizöl (leicht), Rolle = 33 m - 33000x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-101644/87
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     101644/87
EAN/GTIN:
     4250669479952
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
ghs-etikett heizöl
rohrleitungsband - brennbare flüssi...

Rohrleitungsband, Heizöl (leicht)

Eigenschaften:

  • Geeignet für Rohrleitungen mit Ø ab 3/8 Zoll = 10 mm
  • Maße: Rollenlänge: 33 m, Rollenbreite: 90 mm
  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Braun, Schriftfarbe: Weiß/Balkenfarbe: Rot
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
  • Zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Witterungsbeständig
  • Chemikalien- und lösungsmittelbeständig
  • Normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
33000.00 mm
Gewicht:
0.50000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Rohrkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Rohr, RKZ, Rohrbeschriftung, GHS, Heizöl, (leicht), Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, DIN, 2403, Gruppe, 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,47485* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 186,15*
€ 221,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 186,11*
€ 221,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 177,94*
€ 211,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 166,53*
€ 198,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 147,67*
€ 175,73
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
101644/83
ab € 192,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.