Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband, Heizöl (leicht), Rolle = 33 m - 33000x180 mm Folie selbstklebend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-101644/83
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     101644/83
EAN/GTIN:
     4250669479945
Suchbegriffe:
GHS-Etiketten
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
ghs-etikett heizöl
rohrleitungsband - brennbare flüssi...

Rohrleitungsband, Heizöl (leicht)

Eigenschaften:

  • Geeignet für Rohrleitungen mit Ø 2 Zoll = 50 mm
  • Maße: Rollenlänge: 33 m, Rollenbreite: 90 mm
  • Material: Folie selbstklebend
  • Grundfarbe: Braun, Schriftfarbe: Weiß, Balkenfarbe: Rot
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +150 °C
  • Zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • Witterungsbeständig
  • Chemikalien- und lösungsmittelbeständig
  • Normgerecht gem. DIN 2403
Weitere Informationen:
Höhe:
180.00 mm
Breite:
33000.00 mm
Gewicht:
0.75000 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Rohrleitungskennzeichen, Rohrkennzeichnung, Rohrleitungskennzeichnung, Rohr, RKZ, Rohrbeschriftung, GHS, Heizöl, (leicht), Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, DIN, 2403, Gruppe, 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,69*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 5,8391* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 240,02*
€ 285,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 238,30*
€ 283,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 223,99*
€ 266,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 212,09*
€ 252,39
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 192,69*
€ 229,30
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
101644/87
ab € 148,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.