Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Hier gilt die StVO, Zusatzzeichen - 600x330x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1005/82
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     WH46-330-I-2
EAN/GTIN:
     4251783605401
Suchbegriffe:
2035 (Zz-Halbstandard)
2803 (Zz-Halbstandard)
Hier gilt die StVO (Zz-Halbstandard...
alle Zusatzzeichen StVO
Verkehrszeichen nach StVO
Verkehrszusatzzeichen Hier gilt die StVO, 330x600mm

Die Schilder mit schwarzer Schrift und schwarzem Rahmen auf weißem Grund werden direkt unter den Verkehrsschildern angebracht und definieren Gebote, Verbote und Gefahrenhinweise genauer. Auf diesem Schild steht der Text "Hier gilt die StVO".

Zusatzzeichen sind Verkehrsschilder, die in Kombination mit anderen Verkehrsschildern nach StVO zum Einsatz kommen.

Material: Aluminium 2mm, reflektierend Typ I

Die Verkehrszusatzzeichen werden in der Regel mittels einer Rohrschelle an einem Rohrpfosten oder Laternenmast montiert. Eine Wandmontage ist aber genauso möglich.

Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Höhe:
330.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
1.06920 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 2035 (zz-halbstandard), Verkehrszeichen, Verkehrszusatzzeichen, Zusatzzeichen, VZ, Zusatzschild, Hier, gilt, die, StVO, Hinweisschild, Schild, reflektierend, Typ, I, RA, 1, Parkplatzschilder, Verkehrsschild, Straßenschild, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 40,92*
€ 54,20*
Frei Haus
ab € 58,21*
€ 75,85*
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 78,58*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,68*
€ 107,97*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
KR41605
ab € 69,92*
Zubehör
ADCO Schilderfabrik
P3
ab € 61,40*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107
ab € 7,89*
Zubehör
Carl Turck
0070901011 - R107,LOCHABSTAND 70MM
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.