Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.160mm LC52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.160mm LC52
Cuttermesser Klingen-B.18mm L.160mm LC52
Logo
Artikel-Nr.:
     8SPL8-1617248
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LC520YBULK
EAN/GTIN:
     4975364112095
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Kunststoffgehäuse · mit Metallführung · ergonomisch geformtWeitere technische Eigenschaften:· Führung: Stahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
160 mm
Typ:
LC520
Marke:
TAJIMA
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm tajima, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer, 4000818063
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8SPL8
357
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 5,22*
3 Tage
267
1
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 6,99*
5 Tage
407
1
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 7,01*
3 Tage
357
1
€ 4,99*
ab € 4,83*
€ 7,12*
1 Tag
407
10
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8SPL8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8SPL8
Versand: Lager 8SPL8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8SPL8
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.