Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingen-B.18mm L.160mm LC520 Ku.TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818063
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LC520YBULK
EAN/GTIN:
     4975364112095
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Kunststoffgehäuse · mit Metallführung · ergonomisch geformt Weitere technische Eigenschaften: · Führung: Stahl
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
160 mm
Typ:
LC520
Marke:
TAJIMA
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm tajima, cutter messer, cuttermesser 18mm, Industriecutter, Messer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
411
1
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 5,22*
4 Tage
308
1
€ 5,99*
ab € 4,69*
€ 7,02*
6 Tage
411
1
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 7,04*
Lager 1736
411
1
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 7,15*
2 Tage
411
10
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.