| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320010610011 Herst.-Nr.: 1898W-45 EAN/GTIN: 6408487522826 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1898W Winter King Einhaltung EN-Normen:EN ISO 20345:2011, EN ISO 20349-2:2017, S3, SRC, WG, HRO, CI, HI Eigenschaften - ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- geräumige Passform
- KEVLAR® Faden in den Nähten, der kurzfristig gegen 427° Hitze und über längere Zeit gegen 204° Hitze beständig ist
- Hitzebeständige Oberseite
- Hitzebeständige Laufsohle
- Ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterter Schaft
- Ösen
- Wasserabweisend
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
- Hitzebeständig
- Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer
Herausragende Merkmale - Bester Schutz
- hervorragender Grip
- besonders warm
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- optimierte Stoßdämpfung
Weitere Informationen: | | Größe: | 45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 weite 12 gr.45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Schweißerschuh, Loafer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,98* | € 142,72* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | € 6,90* | ab € 109,23* | € 146,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|