Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 1898 Winter King Sicherheitsstiefel S3 SRC C, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Jalas 1898 Winter King Sicherheitsstiefel S3 SRC CI HRO
Artikelbild: Jalas 1898 Winter King Sicherheitsstiefel S3 SRC CI HRO
Artikelbild: Jalas 1898 Winter King Sicherheitsstiefel S3 SRC CI HRO
Artikelbild: Jalas 1898 Winter King Sicherheitsstiefel S3 SRC CI HRO
Artikel-Nr.:
     380-3531898-45
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     1898-45
EAN/GTIN:
     6408487522826
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN 20345:2011 S3, gefüttert und hitzebeständige Sohle, Bester Schutz, hervorragender Grip, sehr gute Passform, besonders bequem, besonders warm, optimierte Stoßdämpfung

Obermaterial:
- PU-beschichtetes Leder
- Durchtrittschutz aus plasmabehandeltem Komposit Textil
- Zehenschutzkappe aus Aluminium

Futter: Biokeramisches Fell, Meida Thermo- Isolierung, Aluminiumfolie
- Pronose-Überkappe aus PU
- Material Laufsohle: PU-Zwischensohle, Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle

Einlegesohle: FX2 Winter aus Textil, Aluminiumfolie, weiches E.V.A, Merinowolle,
- zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron XRD
- antistatisch
- Nähte/Faden aus Kevlar
- zertifiziert gemäß DGUV 112-191
- breite Passform, Weite 12
- entspricht IEC 61340-5-1 (ESD), Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Metallfrei
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|SRC|CI|HRO
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Aluminium
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 107,82*
€ 142,56*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,23*
€ 146,02*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,56*
€ 169,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 141,29*
€ 168,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,93*
€ 155,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,57*
€ 142,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,82*
€ 128,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-45
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.