Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistiefel JALAS® 760933 Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 760933
Jalas® 760933
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320010110001
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     760933-36
EAN/GTIN:
     8713197038733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 760933

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20347:2012, O4 FO CI SRC

Eigenschaften

  • Ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • Wasserdicht
  • stoßdämpfend

Herausragende Merkmale

  • Hervorragender Grip
  • gute Passform
  • bequem
  • gute Stoßdämpfung
  • leicht
Weitere Informationen:
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, arbeitsstiefel gr 36, arbeitsstiefel, jalas arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Pantolette, SicherheitsGummistiefel, Winterschuh, WinterGummistiefel, Schweißerschuh, Loafer, SchweißerGummistiefel, Schweißerschutzschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,37*
€ 118,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,36*
€ 114,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 95,25*
€ 113,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,27*
€ 106,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.