Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistiefel JALAS® 3292 Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 3292
Jalas® 3292
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320009530009
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3292-42
EAN/GTIN:
     7350034450054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 3292

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

Eigenschaften

  • Ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • Wasserdicht

Herausragende Merkmale

  • Guter Grip
  • gute Passform
  • besonders warm
Weitere Informationen:
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, arbeitsstiefel gr.42, arbeitsstiefel, ob arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Pantolette, SicherheitsGummistiefel, Winterschuh, WinterGummistiefel, Schweißerschuh, Loafer, SchweißerGummistiefel, Schweißerschutzschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,40*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,37*
€ 127,77
pro Paar
ab 3 Paar
€ 106,13*
€ 126,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,42*
€ 118,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,25*
€ 112,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,40*
€ 98,06
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,04*
Zubehör
Ejendals
8244-36
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.