Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Gummistiefel JALAS® 3289 Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 3289
Jalas® 3289
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320009520006
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3289-44
EAN/GTIN:
     7350034452348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

JALAS® 3289

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S5: S4 + P

Eigenschaften

  • Ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • Wasserdicht

Herausragende Merkmale

  • Guter Grip
  • gute Passform
  • bequem
  • besonders warm
  • leicht
Weitere Informationen:
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, gummistiefel s5 44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, Jalas, Schuh, Sicherheitsschuh, Arbeitsschuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Sicherheitsstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, Schweißerschuh, Loafer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,58*
€ 170,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,44*
€ 164,74
pro Paar
ab 3 Paar
€ 136,86*
€ 162,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,55*
€ 152,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,25*
€ 143,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,20*
€ 128,76
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-44
ab € 16,16*
Zubehör
Ejendals
8244-44
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.