| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320008860002 Herst.-Nr.: 1378-36 EAN/GTIN: 6408487506239 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1378 Heavy Duty Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO Eigenschaften - ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- hitzebeständige Laufsohle
- ölbeständige Laufsohle
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterte Lasche
- gepolsterter Schaft
- extra Paar Schnürsenkel
- Gamaschen
- Ösen
- Wasserabweisend
- ergonomisch geformt
- Reißverschluss
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
Herausragende Merkmale - Bester Schutz
- hervorragender Grip
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- besonders warm
- optimierte Stoßdämpfung
- leicht
Weitere Informationen: | | Größe: | 36 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Schweißerschuh, Loafer |
| | |
| |