Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh JALAS® 1378 Heavy Duty Gr.35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas® 1378
Jalas® 1378
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3320008860001
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1378-35
EAN/GTIN:
     6408487506222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS® 1378 Heavy Duty

Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

Eigenschaften

  • ProNose Zehenkappenverschleißschutz
  • hitzebeständige Laufsohle
  • ölbeständige Laufsohle
  • antistatische Eigenschaften
  • gepolsterte Lasche
  • gepolsterter Schaft
  • extra Paar Schnürsenkel
  • Gamaschen
  • Ösen
  • Wasserabweisend
  • ergonomisch geformt
  • Reißverschluss
  • Reflex
  • Zweifache Stoßdämpfungszone

Herausragende Merkmale

  • Bester Schutz
  • hervorragender Grip
  • sehr gute Passform
  • besonders bequem
  • besonders warm
  • optimierte Stoßdämpfung
  • leicht
Weitere Informationen:
Größe:
35
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel jalas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Schweißerschuh, Loafer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 192,97*
€ 229,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 185,66*
€ 220,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 183,53*
€ 218,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,24*
€ 201,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,67*
€ 192,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 147,77*
€ 175,85
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-36
ab € 16,06*
Zubehör
Ejendals
8244-36
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.