| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3320008850013 Herst.-Nr.: 1368-47 EAN/GTIN: 6408487511820 |
| | |
|
| | |
| JALAS® 1368 Heavy Duty Einhaltung EN-Normen: EN ISO 20345:2011, S3 HI CI AN HRO SRC Eigenschaften - ProNose Zehenkappenverschleißschutz
- hitzebeständige Oberseite
- hitzebeständige Laufsohle
- ölbeständige Laufsohle
- frei von Metall
- antistatische Eigenschaften
- gepolsterte Lasche
- gepolsterter Schaft
- gepolsterte Schaftkante
- Sprunggelenkunterstützung
- ESD
- Gamaschen
- Ösen
- Wasserabweisend
- ergonomisch geformt
- Reflex
- Zweifache Stoßdämpfungszone
- entspricht IEC 6 1340-5-1 (ESD)
Herausragende Merkmale - Bester Schutz
- hervorragender Grip
- sehr gute Passform
- besonders bequem
- optimierte Stoßdämpfung
- warm
Weitere Informationen: | | Größe: | 47 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Jalas, Schuh, Sandale, Stiefel, Pantolette, Schweißerschuh, Loafer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,15* | € 169,60* | | | | Lager 8BZC4 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,34* | € 170,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,46* | € 177,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,08* | € 177,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 144,25* | € 177,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 137,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|