Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitras Jacke neongelb/marineblau 52 Motion Tex Viz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitras 7573
Nitras 7573
Nitras 7573
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3310003260006
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7573
EAN/GTIN:
     4059904151833
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke

NITRAS MOTION TEX VIZ

  • Material: 60% Polyester, 40% Baumwolle, 280g/m²
  • atmungsaktives und leichtes Material
  • hoher Tragekomfort
  • verstellbare Ärmelabschlüsse mit Knöpfen
  • Gummizug am Bund
  • Kragen
  • Verstärkungen an Schultern
  • Taschen und Bund
  • durchgängiger Reißverschluss mit Druckknopfverschluss am Bund und Windstopper außen
  • umlaufende Reflexstreifen und Reflexbiesen auf Brust und Rücken für besonders gute Sichtbarkeit
  • praktische und funktionale Details: zwei Brusttaschen mit Patten und aufgesetzter Smartphone-Tasche
  • zwei Stifttaschen und Seitentaschen
  • Innentasche
  • Regular Fit
  • Weitere Informationen:
    Größe:
    52
    Farbe:
    gelb | blau
    Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke 52, arbeitsjacke en20471, warnschutz, arbeitsjacke, warnjacke, bundjacke
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 20,03*
    € 28,56*
    € 5,00*
    ab € 21,37*
    € 29,55*
    Lager 8BZC4
    1
    € 6,90*
    ab € 19,13*
    € 30,96*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 25,57*
    € 34,71*
    Preise: Lager 8BZC4
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,96*
    € 36,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,52*
    € 33,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 8BZC4
    Versand: Lager 8BZC4
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 165,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-42
    ab € 19,17*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-44
    ab € 19,15*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-46
    ab € 19,16*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-48
    ab € 19,14*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-50
    ab € 19,19*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-54
    ab € 19,17*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-56
    ab € 19,16*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-58
    ab € 19,05*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-60
    ab € 19,21*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-62
    ab € 19,09*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-64
    ab € 19,09*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-66
    ab € 19,18*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4021-68
    ab € 19,23*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4121-42
    ab € 19,20*
    Ähnlich
    AS Arbeitsschutz
    7573-4121-44
    ab € 19,06*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.