Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilwinde BHW-2600 Seil-D.8mm Seilaufnahme 18m m.18m Seil verz.PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9113450092-NW
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H30043
EAN/GTIN:
     4250450418672
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
leichtgängiger Lauf durch Stirnradgetriebe · geschützte Lastdruckbremse für sicheren Halt · vollverzinktes Gehäuse und Seiltrommel · schmale Seiltrommel für optimales Wickelbild des Seils auf der Trommel · die gebördelten Trommelräder schonen das Seil beim Wickelvorgang · spezielles Befestigungselement zur einfachen Seilmontage · abnehmbare Handkurbel · Anwendung: Zum Heben und Ziehen von Lasten. Montiert auf einen festen Sockel, kann die Kurbel frei durchgedreht werden. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit 18 m Seil · Ausführung: verzinkt · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
max. Zugkraft oberste Seillage:
475 daN
max. Zugkraft unterste Seillage:
1200 daN
Trommel-Ø:
75,7 mm
Untersetzungsverhältnis:
10:01
Seil-Ø:
8 mm
Seilaufnahme:
18 m
Breite:
293 mm
Länge:
305 mm
Höhe:
232,5 mm
Marke:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Seilwinde, Seilwinden
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 257,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 215,59*
€ 257,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 217,50*
€ 258,54*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 259,98*
Lager 89Y5C
5
€ 8,90*
ab € 224,03*
€ 265,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H30032
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.