Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Handseilwinde BHW-2600, ohne Seil 284628-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284628-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H30028
EAN/GTIN:
     4250450418597
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
PLANETA Handseilwinde BHW-2600, ohne Seil So leicht, so gut: Die PLANETA Handseilwinde BHW besticht durch ein geringes Gewicht und die korrosionsgeschützt verzinkte Oberfläche. Ebenso gut geschützt sind Getriebe und Bremse im geschlossenen Windengehäuse. Mithilfe des Stirnradgetriebes lässt sich die Winde leichtläufig auf- und abrollen. Stirnradgetriebe für leichtläufiges Ab- und Aufrollen Voll verzinkte Ausführung Abnehmbare Handkurbel Automatische Lastdruckbremse für abgesichertes Arbeiten Geschlossenes Gehäuse schützt Getriebe und Bremse Galvanisierte, korrosionsbeständige Zahnräder für Langlebigkeit Als Ausstattungsvariante mit oder ohne Seil erhältlich Tragkraft = 1200 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1200 kg
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
10.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Handseilwinden
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 257,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 215,59*
€ 257,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 217,50*
€ 258,54*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 259,98*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 224,03*
€ 265,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,95*
€ 301,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,76*
€ 273,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H30032
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.