Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilwinde BHW-2600 Seil-D.8mm Seilaufnahme 18m m.18m Seil verz.PLANETA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-9113450092
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H30043
EAN/GTIN:
     4250450418672
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
hand seilwinde
leichtgängiger Lauf durch Stirnradgetriebe · geschützte Lastdruckbremse für sicheren Halt · vollverzinktes Gehäuse und Seiltrommel · schmale Seiltrommel für optimales Wickelbild des Seils auf der Trommel · die gebördelten Trommelräder schonen das Seil beim Wickelvorgang · spezielles Befestigungselement zur einfachen Seilmontage · abnehmbare Handkurbel · Anwendung: Zum Heben und Ziehen von Lasten. Montiert auf einen festen Sockel, kann die Kurbel frei durchgedreht werden.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit 18 m Seil· Ausführung: verzinkt· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
max. Zugkraft oberste Seillage:
475 daN
max. Zugkraft unterste Seillage:
1200 daN
Trommel-Ø:
75,7 mm
Untersetzungsverhältnis:
10:01
Seil-Ø:
8 mm
Seilaufnahme:
18 m
Breite:
293 mm
Länge:
305 mm
Höhe:
232,5 mm
Marke:
PLANETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Seilwinde, Seilwinden
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 216,14*
€ 257,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 215,59*
€ 257,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 217,50*
€ 258,54*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 218,37*
€ 259,98*
4 Tage
5
€ 8,90*
ab € 224,03*
€ 265,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,98*
€ 309,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,86*
€ 299,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 236,81*
€ 281,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 236,80*
€ 281,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 236,79*
€ 281,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,37*
€ 259,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta Hebetechnik
H30032
ab € 116,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.