Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u.Arbeitstisch B2000xT800xH850mm HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000486273_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000486273_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000486273-NW
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     700002
EAN/GTIN:
     4030177049454
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Grundeinheit
stabile Tischkonstruktion · T. 800 mm · H. 850 mm · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit max. 100 kg · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Flächenlast:
100 kg
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, hüdig + rocholz packtisch, packtisch grundeinheit, Arbeitstisch, Arbeitstische, Corona, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 52,95*
ab € 310,49*
€ 360,59*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,71*
€ 367,99*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 317,65*
€ 368,71*
Lager 89Y5C
23
€ 8,90*
ab € 338,55*
€ 388,43*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 336,59*
€ 389,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,43*
€ 462,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,69*
€ 425,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,55*
€ 402,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
700003
ab € 354,50*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
700004
ab € 463,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.