Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pack- u.Arbeitstisch B2000xT800xH850mm ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000486273
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     700002
EAN/GTIN:
     4030177049454
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packtisch Grundeinheit
stabile Tischkonstruktion · T. 800 mm · H. 850 mm · Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010 · Plattenoberfläche kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Tragfähigkeit max. 100 kg · zerlegte Anlieferung
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Flächenlast:
100 kg
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, hüdig + rocholz packtisch, packtisch grundeinheit, Arbeitstisch, Arbeitstische, Corona, Pack-/Arbeitstisch, Pack-/Arbeitstische
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 52,95*
ab € 308,44*
€ 364,80*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,89*
€ 373,25*
Lager 4BULW
11
Frei Haus
ab € 317,60*
€ 374,07*
5 Tage
15
€ 8,90*
ab € 336,07*
€ 394,14*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 338,26*
€ 395,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,07*
€ 445,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,49*
€ 400,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,13*
€ 395,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
700003
ab € 353,77*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
700004
ab € 462,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.