| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000470027-NW Herst.-Nr.: 28715 EAN/GTIN: 4008710287151 |
| |
|
| | |
| Kokos · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 800 mm | Ausführung: | mit Metallstielhalter Flachholz | Material: | Kokos | Stielhalter-Ø: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,30* | € 8,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,29* | € 8,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,30* | € 8,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,31* | € 8,88* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,683* | € 9,413* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|