| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000466118-NW Herst.-Nr.: 1074748 EAN/GTIN: 4020747747484 |
| |
|
| | |
| HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 l | Rad-Ø: | 200 mm | Farbe: | gelb | Bereifung: | Vollgummi | Marke: | SULO | Ausführung: | fahrbar, nach EN 840 | Material: | HDPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, sulo abfalltonne 120l, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne 120l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 38,14* | € 51,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,76* | € 74,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 68,22* | € 90,99* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 39,68* | € 92,87* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 70,5992* | € 94,1892* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|