Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 120l HDPE gelb fahrbar,n.EN 840 SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466118_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466118_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466118
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1074748
EAN/GTIN:
     4020747747484
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
gelb
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, sulo abfalltonne 120l, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne 120l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimer, Mülltonnen, Mülltrennung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
€ 52,95*
ab € 38,07*
€ 52,32*
3 Tage
112
€ 4,95*
ab € 49,90*
€ 74,79*
Lager 1498
112
€ 5,50*
ab € 67,09*
€ 90,00*
5 Tage
153
€ 8,90*
ab € 70,8392*
€ 95,0192*
5 Tage
112
€ 7,99*
ab € 73,60*
€ 98,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004594
ab € 9,04*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 30,62*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,41*
Zubehör
SULO
1602868
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.