| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000301655 Herst.-Nr.: 1074748 EAN/GTIN: 4020747747484 |
| |
|
| | |
| Müllgroßbehälter 120l HDPE gelb fahrbar,n.EN 840 SULO HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen ND-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen Weitere Informationen: | | eClassID: | 29120102 | HerstellerNr: | 1074748 | Werksnummer: | 9000466118 | Länge netto mm: | 560,00 | Breite netto mm: | 480,00 | Höhe netto mm: | 930,00 | Gewicht netto Kg: | 8,500000 | Gewicht brutto Kg: | 8,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 120 l HDPE gelb | Produktart: | Müllgroßbehälter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | 5 | | € 52,95* | ab € 39,10* | € 52,7962* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 47,57* | € 62,52* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 44,29* | € 64,33* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 8,90* | ab € 49,23* | € 64,47* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 38,63* | € 65,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 263,981* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|