Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker 32 A 400 V 6 h IP44 JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000873880_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000873880_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000873881-NW
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     630.256
EAN/GTIN:
     4028232087558
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
cee-stecker 32a 400v 6h ip44
5-polig · spritzwassergeschützt (IP44) · alle Anschluss-Schrauben geöffnet · Schnellmontagesystem · silikon- und halogenfrei · zentrale Einführung
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32 A
Schutzart:
IP44
Steckerstellung:
6 h
Spannung:
400 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Weitere Suchbegriffe: cee stecker, cee-stecker 32a, Drehstrom, Starkstrom, Stecker
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
€ 5,59*
ab € 3,45*
€ 5,17*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,44*
Lager 89Y5C
368
€ 8,90*
ab € 3,6636*
€ 5,4736*
3 Tage
369
€ 4,99*
ab € 3,89*
€ 5,80*
5 Tage
369
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,4736*
€ 6,5136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0336*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8436*
€ 5,7639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6836*
€ 5,5735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4236*
€ 5,2641
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6636*
€ 4,3597
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
630.156
ab € 2,51*
Ähnlich
k.A.
830.356
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.