Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhartlot AG 106 D2xL500mm L-Ag34Sn 1kg FELDER


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000872763_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000872763_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000872764-NW
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     3431205090
EAN/GTIN:
     4005796340411
Suchbegriffe:
Hartlot
ag106 hartlot
hartlot
hartlot felder
flussmittelummantelt · 34 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelmetalle · warmfest bis 200 °C · Metall: Ag 134 DIN EN ISO 17672 · Flussmittel: DIN EN 1045, Typ FH 10 · Zusammensetzung: (Gewichts-%) Ag 34, Cu 36, Zn 27, Sn 3 · Arbeitstemperatur ca. 710 °C Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 500mm · Ausführung: flussmittelummantelt
Weitere Informationen:
Legierung:
L-Ag34Sn
Inhalt je Karton:
1 kg
Marke:
FELDER
Ø:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Hartlote, Lötzusatz, Silberhartlot, Silberhartlote, Zusatzwerkstoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 354,33*
€ 425,13*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 376,52*
€ 427,14*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 378,20*
€ 428,77*
Lager 89Y5C
8
€ 8,90*
ab € 377,668*
€ 429,148*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 391,14*
€ 443,86*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 429,148*
€ 510,686
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 412,228*
€ 490,551
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 392,128*
€ 466,632
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 386,458*
€ 459,885
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 377,668*
€ 449,425
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.