| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-828655 Herst.-Nr.: 3431205090 EAN/GTIN: 4005796340411 |
| | |
|
| | |
| flussmittelummantelt · 34 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelmetalle · warmfest bis 200 °C · Metall: Ag 134 DIN EN ISO 17672 · Flussmittel: DIN EN 1045, Typ FH 10 · Zusammensetzung: (Gewichts-%) Ag 34, Cu 36, Zn 27, Sn 3 · Arbeitstemperatur ca. 710 °CWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Ausführung: flussmittelummantelt Weitere Informationen: | | Legierung: | L-Ag34Sn | Inhalt je Karton: | 1 kg | Marke: | FELDER | Ø: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silberhartlote, Lötzusatz, Silberhartlot, Hartlote, Zusatzwerkstoff, 4000872764 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 354,33* | € 425,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 376,52* | € 427,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 378,20* | € 428,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 377,668* | € 429,148* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 391,14* | € 443,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|