Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhartlot AG 106 D2xL500mm L-Ag34Sn 1kg FELDER


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000872764
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     3431205090
EAN/GTIN:
     4005796340411
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
ag106 hartlot
hartlot
hartlot felder

Silberhartlot AG 106 D2xL500mm L-Ag34Sn 1 kg FELDER


flussmittelummantelt · 34 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelmetalle · warmfest bis 200 °C · Metall: Ag 134 DIN EN ISO 17672 · Flussmittel: DIN EN 1045, Typ FH 10 · Zusammensetzung: (Gewichts-%) Ag 34, Cu 36, Zn 27, Sn 3 · Arbeitstemperatur ca. 710 °C · Weitere technische Eigenschaften Länge: 500mm · Ausführung: flussmittelummantelt · Inhalt je Karton: 1kg

Weitere Suchbegriffe: Silberhartlote, Silberhartlot, Hartlote, Zusatzwerkstoff, Lötzusatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 354,33*
€ 425,13*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 376,52*
€ 427,14*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 378,20*
€ 428,77*
5 Tage
8
€ 8,90*
ab € 377,668*
€ 429,148*
Lager 7051
8
Frei Haus
ab € 391,14*
€ 443,86*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 443,86*
€ 528,19
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 426,50*
€ 507,54
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 406,15*
€ 483,32
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 400,27*
€ 476,32
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 391,14*
€ 465,46
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.