| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000872652-NW Herst.-Nr.: 18402020 EAN/GTIN: 4005796184046 |
| |
|
| | |
| mit aktiviertem Harz-Flussmittel · nicht korrosiv auf NE-Metallen · schnell fließend · für Lötungen in der Elektrotechnik sowie für die Elektromontage und Kfz-Technik · zum Löten auf Kupfer, Messing, Silber sowie Oberflächen aus Silber, Cadmium, Nickel und Zinn · nach DIN EN 29 454-1 1.1.2 B · F-SW 26 · Standardflussmittelanteil 2,5 % · (Gew. % 2,5 ± 0,5) · nur für gewerbliche Anwender Weitere Informationen: | | Lötdraht-Ø: | 2 mm | Spule: | 250 g | Legierung: | S-Pb60Sn40 | Marke: | FELDER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,83* | € 12,93* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 8,929* | € 13,009* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,89* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|