| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000817487-NW Herst.-Nr.: 700727 EAN/GTIN: 4250560504173 |
| |
|
| | |
| Polyester · leicht gepolstert · eckenausrollend · geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich · komplett mit 8 mm Ø Bügel Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 44mm · Material: Polyester · Bügel-Ø: 8mm Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Florhöhe: | 22 mm | Zubehör: | mit Bügel | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,32* | € 4,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,41* | € 5,11* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,503* | € 5,143* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 4,43* | € 5,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,00* | € 5,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|