Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE 700727 Universalroller Vestan Breite 250 mm Florhöhe 22 mm Kern-Ø 44 mm Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NÖLLE 700727 Universalroller Vestan Breite 250 mm Florhöhe 22 mm Kern-Ø 44 mm Po
NÖLLE 700727 Universalroller Vestan Breite 250 mm Florhöhe 22 mm Kern-Ø 44 mm Po
NÖLLE 700727 Universalroller Vestan Breite 250 mm Florhöhe 22 mm Kern-Ø 44 mm Po
Artikel-Nr.:
     1955B-2000275111
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817487
EAN/GTIN:
     4250560504173
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Universalroller Vestan B.250mm Florhöhe 22mm Kern-D.44mm PES 8mm m.Bügel NÖLLE Polyester · leicht gepolstert · eckenausrollend · geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich · komplett mit 8 mm Ø BügelWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 44mm· Material: Polyester· Bügel-Ø: 8mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21041103
HerstellerNr:
4000817487
Werksnummer:
4000817487
Länge netto mm:
293,00
Breite netto mm:
271,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,351000
Gewicht brutto Kg:
0,351000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Breite 250 mm Florhöhe 22 mm
Produktart:
Universalroller
Ausfuehrung:
mit Bügel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
198
1
€ 5,59*
ab € 3,32*
€ 4,87*
3 Tage
247
1
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 5,11*
4 Tage
330
1
€ 8,90*
ab € 3,503*
€ 5,143*
10 Tage
23
10
€ 5,80*
ab € 4,43*
€ 5,66*
Lager 1955
330
1
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,88*
Zubehör
k.A.
701603
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.