Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber Trgf.80kg Kopf-Ø 118mm 2 Köpfe ABS Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000817214-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448555186
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber trgf.80kg
saugheber
Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Kopf-Ø:
118 mm
Körper:
ABS Kunststoff
Kopfanzahl:
2 Köpfe
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hubhilfe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
556
1
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,63*
3 Tage
415
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 10,68*
1 Tag
390
1
€ 5,59*
ab € 8,01*
€ 10,83*
Lager 89Y5C
615
1
€ 8,90*
ab € 8,116*
€ 10,976*
3 Tage
556
1
€ 4,99*
ab € 8,18*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,976*
€ 13,061
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,846*
€ 12,907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,636*
€ 12,657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,236*
€ 12,181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,886*
€ 11,764
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,116*
€ 9,658
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000817219
ab € 36,95*
Ähnlich
PROMAT
4000817213
ab € 4,03*
Ähnlich
PROMAT
4000817218
ab € 24,64*
Ähnlich
Bohle
BO 602.0BL
ab € 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.