Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber Trgf.80kg Kopf-Ø 118mm 2 Köpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Saugheber Trgf.80kg Kopf-Ø 118mm 2 Köpfe
Saugheber Trgf.80kg Kopf-Ø 118mm 2 Köpfe
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-116194
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448555186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber trgf.80kg
saugheber
Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Kopf-Ø:
118 mm
Körper:
ABS Kunststoff
Kopfanzahl:
2 Köpfe
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hubhilfe, 4000817214
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
558
1
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,63*
3 Tage
417
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 10,68*
1 Tag
390
1
€ 5,59*
ab € 8,01*
€ 10,83*
4 Tage
615
1
€ 8,90*
ab € 8,116*
€ 10,976*
3 Tage
558
1
€ 4,99*
ab € 8,18*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000817219
ab € 36,98*
Ähnlich
PROMAT
4000817213
ab € 4,03*
Ähnlich
PROMAT
4000817218
ab € 24,64*
Ähnlich
Bohle
BO 602.0BL
ab € 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.