Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber Trgf.45kg Kopf-Ø 118mm 1 Kopf ABS Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000817213
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000817213
EAN/GTIN:
     4015448555179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber trgf. 45kg
saugheber

Saugheber Trgf.45kg Kopf-Ø 118mm 1 Kopf ABS Ku.PROMAT

Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
45 kg
Kopf-Ø:
118 mm
Körper:
ABS Kunststoff
Kopfanzahl:
1 Kopf
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hubhilfe
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000817219
ab € 36,86*
Ähnlich
PROMAT
4000817214
ab € 7,57*
Ähnlich
PROMAT
4000817218
ab € 24,56*
Ähnlich
Bohle
BO 602.0BL
ab € 43,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.