Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber Trgf.80kg Kopf-Ø 118mm 2 Köpfe ABS Ku.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817214
EAN/GTIN:
     4015448555186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber trgf.80kg
saugheber
Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
80 kg
Kopf-Ø:
118 mm
Körper:
ABS Kunststoff
Kopfanzahl:
2 Köpfe
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hubhilfe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
556
1
€ 4,95*
ab € 7,55*
€ 10,63*
Lager 1690
417
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 10,68*
2 Tage
390
1
€ 5,59*
ab € 8,01*
€ 10,83*
5 Tage
615
1
€ 8,90*
ab € 8,116*
€ 10,976*
4 Tage
558
1
€ 4,99*
ab € 8,18*
€ 11,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000817219
ab € 36,98*
Ähnlich
PROMAT
4000817213
ab € 4,03*
Ähnlich
PROMAT
4000817218
ab € 24,64*
Ähnlich
Bohle
BO 602.0BL
ab € 43,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.