| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000800172-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448742692 |
| |
|
| | |
| Mehrbereichsausführung · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern · für unlegierte Stähle und Edelstahl · zum Sägen von Flachmaterial · Rohrmaterial · gewölbten Flächen · Überlappungsbohrungen sind möglich · Bohrkörper 30 mm · Schnitttiefe 20 mm, bei Handbohrmaschinen bis 6 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Bohrer und Feder Weitere Informationen: | | Sägen-Ø: | 81 mm | Schnitttiefe: | 20 mm | Marke: | PROMAT | Material: | HM-bestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsäge 81 mm, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,97* | € 105,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,05* | € 105,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,63* | € 106,20* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 92,0454* | € 114,8854* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 107,62* | € 133,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|