| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000800172 Herst.-Nr.: 4000800172 EAN/GTIN: 4015448742692 |
| |
|
| | |
| Lochsäge Sägen-Ø 81 mm Schnitttiefe 20 mm HM-bestückt mit Bohrer und Feder PROMAT Mehrbereichsausführung · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern für Materialstärken bis 4 mm bei unlegierten Stählen · Edelstahl bis 2 mm · ab 31 mm Ø mit spezialgehärtetem Aufnahmehalter zum Sägen von Flachmaterial · Rohrmaterial · gewölbten Flächen · Überlappungsbohrungen sind möglich · Bohrkörper 30 mm · Schnitttiefe 20 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführen · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Bohrer und Feder Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Material: | HM-bestückt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 83,82* | € 105,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,18* | € 106,06* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 107,62* | € 134,53* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,55* | € 138,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 130,75* | € 163,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|