Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge D.81mm Schnitt-T.20mm HM-bestückt m.Bohrer u.Feder PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000800172
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000800172
EAN/GTIN:
     4015448742692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
Mehrbereichsausführung · hartmetallbestückte Schneiden erlauben mehrmaliges Nachschleifen · auswechselbarer Zentrierbohrer · Auswurffeder für den Bohrkern · für unlegierte Stähle und Edelstahl · zum Sägen von Flachmaterial · Rohrmaterial · gewölbten Flächen · Überlappungsbohrungen sind möglich · Bohrkörper 30 mm · Schnitttiefe 20 mm, bei Handbohrmaschinen bis 6 mm · Anwendungshinweis: Beim Sägen von Metallen hochwertiges Schneidöl verwenden, bei Guss kein Schneidöl verwenden und beim Sägen von Aluminium Petroleum zuführenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Bohrer und Feder
Weitere Informationen:
Sägen-Ø:
81 mm
Schnitttiefe:
20 mm
Marke:
PROMAT
Material:
HM-bestückt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 81 mm, Dosensenker, Lochsägen, Zylindersägen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 105,73*
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 83,80*
€ 105,82*
4 Tage
3
€ 5,59*
ab € 84,52*
€ 105,91*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,33*
€ 106,26*
5 Tage
5
€ 8,90*
ab € 91,3754*
€ 114,7954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000800171
ab € 76,84*
Ähnlich
PROMAT
4000800174
ab € 88,42*
Ähnlich
PROMAT
4000800177
ab € 110,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.