Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000720003-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S804-4
EAN/GTIN:
     4015448550952
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
270 x 250 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
3/4 gehoben
Weitere Suchbegriffe: holsteiner schaufel ohne stiel gr.2, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, Holsteiner Schaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,43*
3 Tage
1381
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,06*
€ 5,46*
Lager 89Y5C
2301
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,251*
€ 5,721*
5 Tage
2301
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 5,74*
3 Tage
2301
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 6,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,721*
€ 6,808
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,611*
€ 6,677
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,421*
€ 6,451
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,191*
€ 6,177
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,011*
€ 5,963
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,251*
€ 5,059
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,251* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 57,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.