Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000720003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S804-4
EAN/GTIN:
     4015448550952
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Größe:
2
Blattmaß:
270 x 250 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
3/4 gehoben
Weitere Suchbegriffe: holsteiner schaufel ohne stiel gr.2, holsteiner schaufel, holsteiner schaufel größe 2, Holsteiner Schaufeln, Schaufeln, Schippe, Schüppe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,43*
Lager 4BULW
1381
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,06*
€ 5,46*
5 Tage
2301
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,251*
€ 5,721*
6 Tage
2302
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 5,74*
4 Tage
2301
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 6,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.