Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Gr.2 270 x 250 mm 3/4 gehoben


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Gr.2 270 x 250 mm 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr.2 270 x 250 mm 3/4 gehoben
Holsteiner Schaufel Gr.2 270 x 250 mm 3/4 gehoben
Artikel-Nr.:
     1955B-2000258778
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000720003
EAN/GTIN:
     4015448550952
Suchbegriffe:
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteinerschippe
Holsteiner Schaufel Gr.2 270x250mm 3/4 gehoben rot pulverbeschichtet · ohne Stiel · passender Stiel Art. 4000 815 705 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
eClassID:
21041001
HerstellerNr:
4000720003
Werksnummer:
4000720003
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
1,010000
Gewicht brutto Kg:
1,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
Größe 2 270 x 250 mm
Produktart:
Holsteiner Schaufel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,43*
4 Tage
1381
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 4,06*
€ 5,46*
5 Tage
2301
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,251*
€ 5,721*
Lager 1955
2302
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,27*
€ 5,74*
4 Tage
2301
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 6,29*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 57,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.