| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000380055-NW Herst.-Nr.: 010103 EAN/GTIN: 5705332024018 |
| |
|
| | |
| EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig Weitere Informationen: | | Farbe: | marine | Größe: | M | Marke: | OCEAN | Material: | 25% Polyurethan / 75% Polyester | Norm: | EN 343 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,86* | € 37,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,97* | € 37,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,88* | € 39,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 30,20* | € 40,43* | | | | Lager 89Y5C | 16 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,95* | € 40,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|