| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000378382-NW Herst.-Nr.: 2121-3 EAN/GTIN: 4025888232257 |
| |
|
| | |
| Material: 100% Polyester (PVC-Beschichtung) · Kapuze im Kragen · Ärmelsaum mit Windfang · farblich abgestimmter Frontreißverschluss · Rückenkoller mit Lüftung und Netzfutter · 2 Taschen mit Patten Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | XL | Marke: | CRAFTLAND | Material: | 100% Polyester, PVC-Beschichtung | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xl, regenjacke gelb, regenjacke, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,31* | € 10,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,79* | € 10,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,68* | € 10,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,13* | € 10,84* | | | | Lager 89Y5C | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,255* | € 10,955* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|