Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-4000355306-NW Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015448552215 |
| |
|
| | |
| mit Graphit · lithiumverseift · zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern aller Art · auch solchen mit relativ hohem Gleitreibungsanteil in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen · eignet sich besonders für oszillierende Bewegungen und Stoßbelastungen · mit Notlaufeigenschaft · gut förderbar · wasserbeständig · hoher Korrosionsschutz · Temperaturbereich von -30 °C bis +120 °C (kurzzeitig bis +130 °C) · Kennzeichnung: KPF 2 K-30 / DIN 51 502 · NLGI-Klasse 2 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: schwarz · Temperatur: -30 bis +120°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 g | Gebinde: | Kartusche | Marke: | PROMAT CHEMICALS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, lagerfett, Fett, Fette, Lithium, Mehrzweckfette, NOW, Schmiermittel, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,85* | € 3,91* | | | | Lager 89Y5C | | | | 12 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 3,009* | € 3,919* | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,26* | € 4,24* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 3,31417* | € 4,30417* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3,48* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 47,028* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|