Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colorspray lichtgrau seidenmatt RAL 7035 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000354215-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448757900
Suchbegriffe:
Buntlack
Hochglanzlack
Mattlack
Seidenglanzlack
Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · grifffest nach ca. 2 Std. · durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Glanzgrad:
seidenmatt
Farbe:
lichtgrau
RAL:
7035
Marke:
PROMAT CHEMICALS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seidenmattlack, buntlack ral 7035, buntlack, hochglanz buntlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,78*
€ 5,07*
5 Tage
400
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 5,43*
3 Tage
400
6
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,35*
€ 5,86*
Lager 89Y5C
420
6
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 4,4381*
€ 5,8881*
5 Tage
420
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 4,39*
€ 6,04*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 5,8881*
€ 7,0068
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 5,8381*
€ 6,9473
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 5,4881*
€ 6,5308
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 5,2881*
€ 6,2928
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 5,0881*
€ 6,0548
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 4,4381*
€ 5,2813
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,4381* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 35,3286* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000354213
ab € 3,81*
Ähnlich
PROMAT
4000354212
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354211
ab € 3,80*
Ähnlich
PROMAT
4000354210
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.