Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS Schlauchweite LW 10 EWO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 10, L: 57 mm, SW 21
DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 10, L: 57 mm, SW 21
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000351007-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308.027
EAN/GTIN:
     4030875121414
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Tülle
Schlauchweite:
LW 10
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Marke:
EWO
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,72*
2 Tage
147
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,12*
€ 2,74*
2 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 2,98*
Lager 89Y5C
210
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,371*
€ 3,061*
2 Tage
210
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,13*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 3,061*
€ 3,643
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,991*
€ 3,559
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,921*
€ 3,476
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,371*
€ 2,821
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,371* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 30,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
308.028
ab € 2,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,39*
Ähnlich
ewo
308.026
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000351998
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.