Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS Schlauchweite LW 10 EWO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 10, L: 57 mm, SW 21
DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 10, L: 57 mm, SW 21
Artikel-Nr.:
     1498-4000351007
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308,027
EAN/GTIN:
     4030875121414
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Tülle
Schlauchweite:
LW 10
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Marke:
EWO
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 2,72*
1 Tag
147
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,12*
€ 2,74*
Lager 1498
210
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,31*
€ 2,98*
5 Tage
210
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,371*
€ 3,061*
1 Tag
210
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,13*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
308.028
ab € 2,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,39*
Ähnlich
ewo
308.026
ab € 2,01*
Ähnlich
PROMAT
4000351998
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.