| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-3572.050-FA Herst.-Nr.: 3572.050 EAN/GTIN: 4026271030689 |
| |
|
| | |
| Holzspiralbohrerbit vollgeschliffen mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, 2 Vorschneidern und Sechskantschaft für Bit-Halter (1/4“; C6,3). Mit montiertem Aufsteckversenker 2100 (WS). Zum blitzschnellen Wechsel in Bit-Haltern. Bohren und Senken in einem Arbeitsgang in Weichholz und bedingt in europ. Hartholz. Für Hartholz empfehlen wir die Holzspiralbohrer 1594 (HSS-G) und Aufsteckversenker VARIO 2202, Tiefenstellring 2108.206 direkt auf Senker aufsetzen und Senktiefe einstellen. Bohrer HSS, Senker WS. Weitere Informationen: | | Variantennummer: | 3572 | Qualitätsstufe: | Classic | AØ[mm]: | 5 | S[mm]: | C 6,3 | GL[mm]: | 86 | NL[mm]: | 36 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,00* | € 18,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,07* | € 18,67* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 17,49* | € 24,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|