Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer 38 3880 VA ma L.120mm FSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002007_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3316002007_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-3316002010-NW
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 38 3880 00002 6204
EAN/GTIN:
     4015354054490
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
Türpuffer aus Gummi · inkl. Schraube und Dübel · Ø 40 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Dübelmontage · Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Ø:
40 mm
Länge:
120 mm
Form:
rund
Farb-Nr.:
6204
Modell:
38 3880
Marke:
FSB
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 89Y5C
12
1
€ 8,90*
ab € 20,29797*
€ 26,33797*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 20,45*
€ 27,78*
1 Tag
12
1
€ 5,50*
ab € 21,57*
€ 27,91*
1 Tag
9
1
€ 5,59*
ab € 21,82*
€ 28,22*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 22,24*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33797*
€ 31,34218
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87797*
€ 30,79478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13797*
€ 29,91418
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63797*
€ 28,12918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71797*
€ 27,03438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29797*
€ 24,15458
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3878 00000 6204
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.